TRUSCO
緊急時油処理キット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
吸収量(L/箱)
22.6
22.6
41
74.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20767635
品番
TOKK-S
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。
自重の約30倍の油を吸着できます。
キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途
オイル用(水は吸いません)
対応
オイル
トラスコ品番
764-7794
セット内容
オイル用シート(TOC-T50)×10枚、オイル用チューブ(TOC-T7)×2本、回収袋×2枚
材質
植物系天然繊維主体
質量(kg)
0.95
吸収量(L/箱)
22.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×100×545
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。