※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ストリップ型間仕切り用Bミニフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
ステンレスSUS304
スチール
ステンレスSUS304
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20767705
品番
TS-BMF-SUS
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
幅(mm)
45
トラスコ品番
765-4464
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
0.9
色
シルバー
長さ(m)
1