曜日別特売
XLH-25-XP1A アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMC 20767758

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個フランジサイズ25材質(シール)Barrel Perfluoro;配合NO.:70W仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下注文コード20767758品番XLH-25-XP1A
参考基準価格(税別)¥61,550販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25材質(シール)Barrel Perfluoro;配合NO.:70W仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下ヒーター-表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする