TLHM-9018-W 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO 20767967

 

TLHM-9018-W 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO 20767967
TLHM-9018-W 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO 20767967
TLHM-9018-W 遮光・遮熱メッシュシート TRUSCO 20767967

遮光・遮熱メッシュシート

(43件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード20767967品番TLHM-9018-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに仕様断熱効果約35%トラスコ品番768-3278材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)0.5質量(g)304長さ(m)1.8遮光率(%)黒/約75、白/約72紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
注意
※室内窓専用です。
※網入ガラスには使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20767967TLHM-9018-W13964146W1809TLHM-9018-W 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ 13964146遮光・遮熱メッシュシートモノタロウ1枚
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 窓の遮光

遮光効果はありそうです。
窓のサイズの問題もありますが、取付が少し難しく感じました。
同封の説明書には先に窓に張り付けてからカットと記載がありましたが、
ある程度のサイズにカットしてから張り付けた方が作業しやすいと感じました。

2025-06-11
用途: 倉庫の窓に日除けとして利用
卸売・小売業

今まで、すだれを利用していたのですが倉庫内をリフォームし
いままでよりも綺麗に見えました。

2025-02-10
用途: 執務室の南側窓の遮光用よして購入した
サラヤ株式会社製造業

思っていたより遮光性が弱かったので、一部分を二重にして遮光性を強化した。

対象商品 : 20767942
2025-05-29
用途:
卸売・小売業

もう少し大きければ良い。効果はまあまあありました。

対象商品 : 20767967
2024-08-13
用途: 西日のあたる寝室窓に
医療・福祉・介護関連業

部屋の中から外の景色は、しっかり見えます。日光のまぶしさを感じなくなり、夕方の西日による部屋の温度上昇も若干軽減されたように感じます。女性ひとりでも、失敗することなく、貼れました。

対象商品 : 20767942
2024-07-12
用途: 事務仕事をする時
建設業・工事業

部屋の窓から西日が差し込んで、部屋が暑くなるので購入してみました。
窓に貼ったその日から効果がでました。
西日を遮ってくれるので、空気の流れが悪い場所も温まりにくくなりました。
窓際に席がある方からも評判がよく、今後もリピートしたいと思います。

1が参考にしています
2024-09-19
用途: 窓の遮熱
サービス業

張りやすく、空気も入らないので満足
ただ、粘着力がやや弱い

対象商品 : 20767967
2023-10-20
用途: 窓ガラスの寒冷対策兼目隠し
建設業・工事業

浴室の目隠し兼防寒に購入しました。カットもしやすく型板ガラスにもうまく貼り付いてくれました。リピート購入して別のジャロジー窓のフィン状のガラスにもきれいに貼り付いてくれています。貼り付ける際にガラス面が湿っているとうまくくっつかないのでティッシュペーパーなどで水分を取ってから貼る必要があります。ライン模様で縦横があるため歩留まり良くカットするのは少し難しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする