曜日別特売
TRSPC-4060 遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRUSCO 20768125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRSPC-4060 遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRUSCO 20768125
TRSPC-4060 遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ) TRUSCO 20768125

遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
長さ(m)6
内容量1枚注文コード20768125品番TRSPC-4060
参考基準価格(税別)¥160,460販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
赤外線反射により断熱効果があります。

用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに材質基材:ポリエステル基布幅(m)4長さ(m)6厚さ(mm)0.38シルバーハトメ数34ハトメピッチ(cm)59.5×56.5タイプ帆布質量(kg)10.7遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法)耐寒温度(℃)-15熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508熱伝導率(W/mk)λ=0.026524材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)約12トラスコ品番759-6651
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする