曜日別特売
XLD-25-A93C アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25 SMC 20768126

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100Vオートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁閉注文コード20768126品番XLD-25-A93C
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

フランジサイズ25材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80オートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁閉オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC24V,AC100V仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする