TYM-220GY 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYM-220GY 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768737
TYM-220GY 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768737
TYM-220GY 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768737
TYM-220GY 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768737
TYM-220GY 樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop TRUSCO 20768737

樹脂先芯入り軽量スニーカー T-Lightop

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズ(cm)22
グレー
内容量1足注文コード20768737品番TYM-220GY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量なスニーカータイプですので、長時間履いていても疲れにくいです。
つま先が上向きに設計されており、走りやすく、躓きにくいです。
豊富なサイズをラインアップしています。
耐滑性に優れています。
サイズバリエーションが豊富です。
インソールにすべり止めが付いています。

用途
製造業、運輸業、建設業等の軽作業
サイズ(cm)22足幅3Eトラスコ品番769-0291グレー質量(g)610形状ローカット規格JSAA B種認定材質(アッパー)合成皮革/人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能軽量、耐滑性材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-13
用途: 工事作業時

新入社員の女性の足が21センチでなかなかこの大きさの安全靴がないところでこの靴を見つけました。カラーもおしゃれで重くなくとても歩きやすいそうです。小さめサイズこのまま残してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする