曜日別特売
TAC07YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC07YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769473
TAC07YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769473
TAC07YS 安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO 20769473

安心クッション (L字型・油面接着仕様)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
幅(mm)55
厚さ(mm)18
内容量1本注文コード20769473品番TAC07YS
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工場内の衝突事故対策にアイボリー材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)18トラスコ品番764-7140幅(mm)55取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)サイズ質量(g)320長さ(m)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769394
2025-10-24
用途: リハビリ器具支柱養生
製造業

テープも貼りやすく作業性も良かった。クッション性も悪くないと思います。耐硬化性も悪くなさそう。

対象商品 : 20769455
2020-04-27
用途: 精密検査の作業時
その他業種

改善してほしいところは綺麗にカットできるようにしてほしい。デスクの形状に合わせてカッターでカットしましたが、よく見ると綺麗に切れていない。両面テープが付属品として付いていたのが良かったです。
また、商品名のとおり、デスクに身体を付けても痛くないですし、製品の落下防止にもなるので、安心して作業ができます。

対象商品 : 20769324
2017-01-25
用途: 丸いボードの外周に沿って貼り付ける
山田駐車管理サービス業

ボードの外周がカバーされて、ボード本体が床面に当たっても、床にキズがつくことも無くなり、大変使い勝手が良くなりました。

対象商品 : 20769385
2017-02-22
用途: 駐車場の角柱に接着

黄色は非常に見やすくて注意喚起で使用するので 
この厚さでいいですが
柱の保護なら これより厚いのがいいでしょう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする