曜日別特売
T30AC-140 安心クッション(コーナー型) TRUSCO 20769744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T30AC-140 安心クッション(コーナー型) TRUSCO 20769744
T30AC-140 安心クッション(コーナー型) TRUSCO 20769744
T30AC-140 安心クッション(コーナー型) TRUSCO 20769744
T30AC-140 安心クッション(コーナー型) TRUSCO 20769744

安心クッション(コーナー型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)9
内容量1セット(30個)注文コード20769744品番T30AC-140
参考基準価格(税別)¥9,260販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工事現場や工場の危険防止にオリーブドラブ材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9トラスコ品番770-6006取付貼付タイプ(両面テープ付属)高さ(mm)31質量(g)450縦(mm)70横(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする