曜日別特売
TCCP-450-R パタパタコーン TRUSCO 20769918

 

TCCP-450-R パタパタコーン TRUSCO 20769918
TCCP-450-R パタパタコーン TRUSCO 20769918
TCCP-450-R パタパタコーン TRUSCO 20769918
TCCP-450-R パタパタコーン TRUSCO 20769918

パタパタコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード20769918品番TCCP-450-R
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。

用途工事現場や駐車場などに材質本体:ナイロン、ベース・トップ:ABS樹脂レッドデザインライン入り種類伸縮式高さ(mm)450仕様反射ライン付トラスコ品番762-4859幅(mm)247質量(kg)0.53
注意
※先端の穴径が異なりますので工事灯など市販のカットコーン用オプションの取り付けはできません。
※先端ライトは別売りです。(注文コード:2076992)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする