曜日別特売
TGB-RW20 ガードバー TRUSCO 20770024

 

TGB-RW20 ガードバー TRUSCO 20770024
TGB-RW20 ガードバー TRUSCO 20770024

ガードバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
レッド/ホワイト
長さ(m)2.11
内容量1本注文コード20770024品番TGB-RW20
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。

用途工事現場や駐車場にレッド/ホワイト長さ(m)2.11トラスコ品番759-6561材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34質量(g)293

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769997
2021-05-19
用途: 仕事場て使用してます
医療・福祉・介護関連業

低価格ですが仕事場の駐輪場の目印に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする