曜日別特売
TWG-400L-2 ホワイトグリス TRUSCO 20770268

ホワイトグリス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ちょう度No.2
内容量1本(400g)注文コード20770268品番TWG-400L-2
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。
耐熱・耐水性に優れています。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに
ちょう度No.2特性耐熱性、耐水性トラスコ品番765-2763使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1 認定取得主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする