曜日別特売
B-0812 業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ) TRUSCO 20770356

業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
寸法(横×縦)(mm)80×120
内容量1セット(100枚)注文コード20770356品番B-0812
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

中身がよく見える透明タイプです。
厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。
部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。

用途部品などの保管、管理透明厚さ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)80×120材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番765-3743質量(kg)0.18入数(枚)100容量(L)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 載荷試験用
製造業

厚手のため、丈夫でやぶれにくいので、重量が多いものを入れて運ぶのに調法しています。

対象商品 : 20770374
2024-04-26
用途: サンプル採取時

液体のサンプル採取時に使用。厚手のしっかりした袋なので、こぼすことなく採取できます。
厚さ0.1mmと高さ500mmを探していてピッタリの商品があると嬉しいですね。

対象商品 : 20770374
2023-06-14
用途: 工作機器保管用
サービス業

これだけの厚いポリ袋はなかなか入手できませんので、とても助かりました。

対象商品 : 20770356
2021-05-03
用途: 用途色々
建設業・工事業

小さいネジ、分解部品入れ等に使用厚目なので破れにくいので気に入っています

対象商品 : 20770383
2020-06-11
用途: 高額品の梱包
日本特殊工業株式会社

商品の保護のために厚手タイプが必要であったので、十分満足できた商品。

対象商品 : 20770374
2018-03-13
用途: 切粉入れ

丈夫なので破れることなく使用できています。
サイズバリエ-ションが増えればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20770374
2018-05-11
用途: 原料梱包用

品物は問題ありませんがもう少し安いといいですね。
この厚みでモノタロウ袋があると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする