TRUSCO
スペアーキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
769-1092
769-1092
769-1106
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20771162
品番
TSK-A
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
質量(g)
4
材質
バックル:ポリアセタール(POM)
色
黒
タイプ
A
仕様
TIB-KLS-MA25、38専用スペアーキーです。
トラスコ品番
769-1092