曜日別特売
TGL-3100-10P-S ナイロンインナー手袋 TRUSCO 20771257

ナイロンインナー手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
全長(cm)19
内容量1セット(10双)注文コード20771257品番TGL-3100-10P-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520

防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。
長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。

用途精密作業、検査、組立作業サイズSトラスコ品番770-0482材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8材質/仕上ナイロン100%ホワイト質量(g)160入数(双)10機能低発塵性全長(cm)19中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)16ゲージ数15指タイプ指なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする