TRUSCO
ナイロンインナー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
全長(cm)
20
20
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
20771266
品番
TGL-3100-10P-M
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。
長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。
用途
精密作業、検査、組立作業
サイズ
M
トラスコ品番
770-0474
材質
ナイロン100%
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
ナイロン100%
色
ホワイト
質量(g)
170
入数(双)
10
機能
低発塵性
全長(cm)
20
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
15
指タイプ
指なし