オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:AC/DC24V以下、AC/DC48V以下、AC/DC100V以下
フランジサイズ50電圧(V)DC12リード線取出方法M型プラグコネクタ材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)オートスイッチ個数1ケ付オートスイッチ取付形態検出位置:弁開CE-対応品-電磁弁フランジ面:裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面裏