曜日別特売
XLDV-50L-M9PA-5LZ アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-50L SMC 20771739

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-50L

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)オートスイッチ個数2ケ付注文コード20771739品番XLDV-50L-M9PA-5LZ
参考基準価格(税別)¥138,820販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない

オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 3線式(PNP)、 横取出、 リード線0.5m、
適用電圧:DC5V、12V、24V(DC4.5~28V)
フランジサイズ50電圧(V)DC24リード線取出方法L型プラグコネクタ材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付オートスイッチ個数2ケ付オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉CE-対応品-電磁弁フランジ面:裏表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地電磁弁方向フランジ面裏
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする