TRUSCO
カーボン・ナイロンインナー手袋PU手のひらコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全長(cm)
21
21
22
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20771948
品番
TGL-9031-S
参考基準価格(税別)
¥266
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途
精密作業、電気・電子部品組み立て作業
サイズ
S
仕様
すべり止めあり
トラスコ品番
770-1152
材質
手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.9
材質/仕上
カーボン/ナイロン
色
グレー
質量(g)
22
入数(双)
1
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
コーティング
手のひらコート
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
抵抗値(Ω)
10
6~8