曜日別特売
TGL-9031-M カーボン・ナイロンインナー手袋PU手のひらコート TRUSCO 20771957

カーボン・ナイロンインナー手袋PU手のひらコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード20771957品番TGL-9031-M
参考基準価格(税別)¥266販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。

用途精密作業、電気・電子部品組み立て作業サイズM仕様すべり止めありトラスコ品番770-1144材質手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9材質/仕上カーボン/ナイロングレー質量(g)24入数(双)1全長(cm)22中指長(cm)7.5材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート手のひらまわり(cm)17ゲージ数13抵抗値(Ω)106~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする