曜日別特売
T807-65A JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) TRUSCO 20772614

JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)
文字内容開放厳禁
内容量1セット(5枚)注文コード20772614品番T807-65A
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。
ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。

文字内容開放厳禁取付粘着シール取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質ペットフィルムステッカートラスコ品番768-4002厚さ(mm)0.1質量(g)21縦(mm)150横(mm)100
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20772605
2018-07-17
用途: 喫煙所利用時、客人案内時
株式会社イングコーポレーション卸売・小売業

見た印象そのままわかりやすい表示の為、お客様も間違えることなく喫煙所を利用することができ購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする