曜日別特売
TFAB-01 LED付安全ベスト TRUSCO 20772833

TFAB-01 LED付安全ベスト TRUSCO 20772833
TFAB-01 LED付安全ベスト TRUSCO 20772833

LED付安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ネイビー
テープ地色イエロー
LED色
内容量1着注文コード20772833品番TFAB-01
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。

用途交通整理、建築現場、鉄道保線区作業種類ベスト型トラスコ品番764-7069材質ナイロンメッシュ、反射材PVC質量(g)310幅(cm)110~130テープ地色イエロー着丈(cm)60LED色LEDランプあり色(本体)ネイビーLED使用数(個)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする