曜日別特売
IZS42-1540-10B-X10 イオナイザ/バータイプ(ACタイプ) IZS42シリーズ SMC 20773096

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

イオナイザ/バータイプ(ACタイプ) IZS42シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バー全長(mm)1540仕様(-X10) 標準外バー長さ対応品材質(電極針)タングステン注文コード20773096品番IZS42-1540-10B-X10
参考基準価格(税別)¥163,350販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様(-X10) 標準外バー長さ対応品ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサ電源コード(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1540入出力(-) NPNカートリッジ(-) 高速除電カートリッジ継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする