※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
注文コード
20773646
品番
TBH-S1N-10P
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途
ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具
ピペット
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
500
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
765-5975
色
白
質量(g)
40
材質(柄部)
スチール
毛幅(mm)
60