曜日別特売
TBS-S1P-10P 注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 20773838

注射器洗浄ブラシ(PBT毛)

(2件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)160
毛丈(mm)7
内容量1セット(10本)注文コード20773838品番TBS-S1P-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

用途
医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器材質(毛)PBT全長(mm)160毛丈(mm)7トラスコ品番765-6378質量(g)20材質(柄部)ステンレス毛幅(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20773838TBS-S1P-10P20773786TBS-S1PTBS-S1P-10P 注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 20773786注射器洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO1本
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20773786
2017-06-07
用途: 実験器具の洗浄

実験器具(ガラス瓶)の洗浄に使用しました針金がしっかりしており次回も購入したいとおもいます

対象商品 : 20773786
2017-02-25
用途: 吸入用のガラス球の内部洗浄

予想より針金の強度が強く、思うように曲げにくいですが、ペンチを使えば大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする