TRUSCO
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
210
160
190
210
220
315
毛丈(mm)
18
7
12
18
22
27
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20773908
品番
TBS-S5N
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途
医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
210
毛丈(mm)
18
材質(柄部)
ステンレス
トラスコ品番
765-6521
色
白
質量(g)
5
毛幅(mm)
65