TRUSCO
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
315
160
190
210
220
315
毛丈(mm)
27
7
12
18
22
27
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20773926
品番
TBS-S20N
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途
医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
315
毛丈(mm)
27
材質(柄部)
ステンレス
トラスコ品番
765-6408
色
白
質量(g)
17
毛幅(mm)
85