TBS-S1N-10P 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20773935

注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)160
毛丈(mm)7
内容量1セット(10本)注文コード20773935品番TBS-S1N-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン全長(mm)160毛丈(mm)7材質(柄部)ステンレストラスコ品番765-6351質量(g)20毛幅(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20773935TBS-S1N-10P20773883TBS-S1NTBS-S1N-10P 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20773883注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO1本
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする