※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
210
160
190
210
220
315
毛丈(mm)
18
7
12
18
22
27
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
20773953
品番
TBS-S5N-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途
医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
210
毛丈(mm)
18
材質(柄部)
ステンレス
トラスコ品番
765-6530
色
白
質量(g)
50
毛幅(mm)
65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20773953
TBS-S5N-10P
20773908
TBS-S5N
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO
1本
¥
449
税込
¥
494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)