TRUSCO
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
220
160
190
210
220
315
毛丈(mm)
22
7
12
18
22
27
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
20773962
品番
TBS-S10N-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途
医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
220
毛丈(mm)
22
材質(柄部)
ステンレス
トラスコ品番
765-6297
色
白
質量(g)
60
毛幅(mm)
70