TBP-S1P 瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 20774084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

瓶洗浄ブラシ(PBT毛)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)290
毛丈(mm)50
内容量1本注文コード20774084品番TBP-S1P
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)PBT全長(mm)290毛丈(mm)50トラスコ品番765-6106質量(g)12材質(柄部)ステンレス毛幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 溶剤桶での洗浄用品として使用
製造業

自然毛を使用したブラシの抜けが激しくこちらへ交換しました。
不使用時でも溶剤桶(二石の混合溶剤)に漬けっぱなしにしていますが、洗浄溶剤でPBT毛が溶けたり柄から抜けたりは今のところありません。
大きいサイズのものは重量があるので、毛が底面について折れ曲がったままではクセがついてしまうので吊るしての保管をお勧めします。

対象商品 : 20774102
2018-09-27
用途: 実験器具の洗浄
教育・研究機関

丈夫で、水捌けも良く、安価なものよりも質がよいように感じ長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 20774127
2020-12-17
用途: 練製品加工機械の洗浄時
製造業

棒の部分が細く柔らかいので、もう少し硬くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 20774093
2016-07-15
用途: メスシリンダーを洗う
株式会社新菱製造業

毛の硬さも丁度良く、汚れも取れてよかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする