曜日別特売
IZS41-1780Z-10BG-X10 イオナイザ/バータイプ(フィードバックセンサタイプ) IZS41シリーズ SMC 20774277

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

イオナイザ/バータイプ(フィードバックセンサタイプ) IZS41シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バー全長(mm)1780仕様(-X10) 標準外バー長さ対応品材質(電極針)タングステン注文コード20774277品番IZS41-1780Z-10BG-X10
参考基準価格(税別)¥211,090販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様(-X10) 標準外バー長さ対応品ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)電源コード(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1780入出力(-) NPNカートリッジ(-) 高速除電カートリッジ継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする