曜日別特売
TSF-257SC1A 作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ) TRUSCO 20774942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-257SC1A 作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ) TRUSCO 20774942
TSF-257SC1A 作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ) TRUSCO 20774942

作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
天板高さ(m)0.7
段数2
天板寸法・奥行(mm)500
内容量1台注文コード20774942品番TSF-257SC1A
参考基準価格(税別)¥91,730販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。

用途工場、倉庫内での作業に天板高さ(m)0.7天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400設置寸法(幅×奥行)(mm)520×629質量(kg)8.6最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げトラスコ品番770-8874タイプ踏台2段+スプリングキャスター段数2天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする