曜日別特売
TRC-2555GLK ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック TRUSCO 20775168

TRC-2555GLK ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック TRUSCO 20775168
TRC-2555GLK ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック TRUSCO 20775168
TRC-2555GLK ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック TRUSCO 20775168
TRC-2555GLK ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック TRUSCO 20775168

ユニバーサルデザインコンベックス ユニロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20775168品番TRC-2555GLK
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

黒地に白目盛のコントラストが目盛の視認性を高めます。
表面の数字はユニバーサル文字を採用し読み取りやすさを向上しています。
テープ裏面はスタンダードな白地に黒目盛です。
不意の落下にも対象物や爪を傷つけにくいエラストマーケースです。
爪が飛びにくい4点びょうです。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別両面仕様移動爪、ロックタイプ、両面目盛、減速ボタン、ショックアブソーバーあり水平保持(m)2.4トラスコ品番496-0092質量(g)318
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 丁張かけ
有限会社協栄建設建設業・工事業

黒バック白文字は数字が見やすく作業がはかどります。同僚も欲しいというので
追加注文しました。

対象商品 : 20775168
2019-03-05
用途: タンク内の液量(高さ)の測定
有限会社システムメンテナンス建設業・工事業

タンク内の液量(高さ)の測定に使用しています。下地が黒なので大変見やすいです。測定間違いがなくなりました。出来れば裏面も黒であれば良いのですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする