AMG150C-F02BC-R ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C SMC 20775817

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接続口径(02) 1/4
ねじの種類(F) G
オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
付属品(B) ブラケット
内容量1個注文コード20775817品番AMG150C-F02BC-R
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品(B) ブラケット接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(F) Gオートドレン仕様(C) N.C. オートドレンIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする