※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
接続口径
(02) 1/4
(01) 1/8
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
(F) G
(N) NPT
(-) Rc
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
(C) N.C. オートドレン
(D) N.O. オートドレン
付属品
(B) ブラケット
(-) なし
(B) ブラケット
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20775826
品番
AMG150C-F02BD-R
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(02) 1/4
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(F) G
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
CADデータダウンロード