AMG150C-N01D-F ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C SMC 20775835

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接続口径(01) 1/8
ねじの種類(N) NPT
オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン
付属品(-) なし
内容量1個注文コード20775835品番AMG150C-N01D-F
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品(-) なし接続口径(01) 1/8ボディサイズ150Cねじの種類(N) NPT材質(ゴム)フッ素ゴムオートドレン仕様(D) N.O. オートドレンIN・OUT逆方向(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする