AMG150C-01BC-FR ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C SMC 20775869

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接続口径(01) 1/8
ねじの種類(-) Rc
オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
付属品(B) ブラケット
内容量1個注文コード20775869品番AMG150C-01BC-FR
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品(B) ブラケット接続口径(01) 1/8ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rc材質(ゴム)フッ素ゴムオートドレン仕様(C) N.C. オートドレンIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする