曜日別特売
TSR-150 収納式千枚通し TRUSCO 20776315

 

TSR-150 収納式千枚通し TRUSCO 20776315
TSR-150 収納式千枚通し TRUSCO 20776315
TSR-150 収納式千枚通し TRUSCO 20776315
TSR-150 収納式千枚通し TRUSCO 20776315

収納式千枚通し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード20776315品番TSR-150
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

針部分が柄に収納でき、安全です。
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。

用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として全長(mm)150トラスコ品番764-7034材質針:鋼・ニッケル、柄:樹脂質量(g)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20776315
2021-07-05
用途: 書類の整理に
個人のお客様

使用後は小さくなるし、安全だし
とても良い買い物が出来たと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする