TRUSCO
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用電線
WCT-38
WCT-22
WCT-38
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20776376
品番
TCT-3805KH
参考基準価格(税別)
¥20,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途
アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として
使用電線
WCT-38
ケーブル長(m)
5
付属品
溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
トラスコ品番
754-6777
材質
導線用天然ゴム・導体
質量(kg)
2.8
適合電流(A)
170~240