TRUSCO
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
20776482
品番
TLV-100
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軽作業用向けで、270°回転可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
7,798
¥
8,578
税込
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
102
口深(mm)
50
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
主な用途
軽作業
寸法E(mm)
84
寸法F(mm)
84
寸法G(mm)
84
寸法H(mm)
84
全長(mm)
233
幅(mm)
115
高さ(mm)
137
締付力(kN)
10
材質
本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
トラスコ品番
762-3267
質量(kg)
4.5