曜日別特売
TDDR-6-200 落下防止電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 20777618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

落下防止電工ドライバー(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6mm
先端形状マイナス
全長(mm)300
内容量1本注文コード20777618品番TDDR-6-200
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。

先端形状マイナス先端サイズ6mm軸長(mm)200トラスコ品番765-2208全長(mm)300質量(g)162種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする