※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する先端サイズ(六角対辺)(mm)3
全長(mm)104
内容量1本注文コード20777654品番THBR-30
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659販売価格(税別)
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。