曜日別特売
THBR-50 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THBR-50 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777672
THBR-50 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777672
THBR-50 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777672
THBR-50 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777672

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ(六角対辺)(mm)5
全長(mm)127
内容量1本注文コード20777672品番THBR-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。

種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント先端サイズ(六角対辺)(mm)5刃先マグネットなし全長(mm)127首下長(mm)29トラスコ品番768-4177質量(g)26
注意
※長手側の先端は、通常のボールポイント形状です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする