TSD-638 スタビードライバー(マグネット入り) TRUSCO 20777776

 

TSD-638 スタビードライバー(マグネット入り) TRUSCO 20777776
TSD-638 スタビードライバー(マグネット入り) TRUSCO 20777776
TSD-638 スタビードライバー(マグネット入り) TRUSCO 20777776

スタビードライバー(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端形状マイナス
内容量1本注文コード20777776品番TSD-638
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

スペースの限定された狭い場所での作業に最適です。

先端形状マイナス軸長(mm)38材質(グリップ)アクリル樹脂トラスコ品番760-7130全長(mm)87質量(g)43種類スタビードライバー表面処理全身焼入材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする