TSD-6SET プラスチック柄精密ドライバーセット 6本組 TRUSCO 20777916

プラスチック柄精密ドライバーセット 6本組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード20777916品番TSD-6SET
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

使用頻度の高い使用頻度の高いサイズの精密ドライバーのセットです。
ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。
プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。
回転キャップ付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(グリップ)ポリプロピレン仕様強化プラスチックハンドルトラスコ品番764-7743セット内容-1.2、-1.8、-2.3、+1、+0、+00質量(g)55種類セット品材質(軸)ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする