TRUSCO
精密ドライバー 6本セット
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
20777925
品番
TSDA-6S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。
持ち運びに便利な縫製ケース付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥
649
¥
714
税込
材質(グリップ)
鋼材
トラスコ品番
763-0565
セット内容
TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1
質量(g)
105
種類
セット品
硬度
HRC53~56
材質(軸)
クロムモリブデン鋼(SNCM)
ケース寸法(mm)
100×110×11
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし