TRUSCO
フレキシブル爪キャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20777934
品番
TFC-500
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。
磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
種類
フレキシブルドライバー
軸長(mm)
390
全長(mm)
500
先端径(Φmm)
9.5
爪長さ(mm)
25
トラスコ品番
764-7646
質量(g)
159