曜日別特売
GWN-200-AL-A ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO 20778302

 

GWN-200-AL-A ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO 20778302
GWN-200-AL-A ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO 20778302
GWN-200-AL-A ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO 20778302
GWN-200-AL-A ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO 20778302
GWN-200-AL-A ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO 20778302

ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード20778302品番GWN-200-AL-A
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

落下防止ロープ用のフック穴付です。
刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。
ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。
刃先が45°なので根元から切れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)213トラスコ品番497-4409材質スチールニッパー刃、アルミハンドル質量(g)163切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする