曜日別特売
TUP-28.0 標準型ポンチ TRUSCO 20778397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型ポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番760-8926
内容量1個注文コード20778397品番TUP-28.0
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

正確な穴あけ加工が可能です。

用途
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに
材質炭素鋼(SK-3)サイズ(mm)(実寸)28.0質量(g)430適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57トラスコ品番760-8926
注意
※表示サイズとは、実際に穴があくサイズを記載しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする